FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 puhdistusaine


Fluoramics Tufoil Lubit-8 -voiteluaineet/puhdistusaineet estävät lukkomekanismien ruostumista ja jäätymistä ja niitä käytetään autojen moottoreiden, moottoreiden, laakereiden, pumppujen, vaihteistojen ja hydraulijärjestelmien rasvaussovelluksiin.

Suodattaa
Base: Synteettinen öljy , Syttyvää: Ei , Tyyli: Solvent Free
TyyliMalliVäricontainer TyyppiVerkon täyttöKokoHinta (ei alv)
A
9639337
MustaMuovikannu32floz1 kpl€54.58
B
9639335
ValkoinenPutki1/2 floz0.5 oz€26.45
C
9639338
ValkoinenMuovikannu128floz1 gal.€190.99
D
9600001
ValkoinenPutki1/4 floz0.25 oz€26.77

Tufoil Lubit 8 puhdistusaine

Fluoramics Tufoil Lubit-8 -moottorin voiteluaineet / puhdistusaineet on suunniteltu estämään ruostetta ja lukkomekanismin jäätymistä, ja ne ovat ihanteellisia autojen moottoreiden, moottoreiden, laakereiden, pumppujen, vaihteistojen ja hydraulijärjestelmien voiteluun. Nämä teolliset voiteluaineet vähentävät kitkaa, vähentävät siten kulumista ja pidentävät käyttöikää, ja ne voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä -60 -500 astetta Fahrenheit. Tufoilin Lubit-8-voiteluaineissa ei ole öljyjäämiä, joten ne soveltuvat kaikenlaisille öljyille / rasvoille. Ne tarjoavat tarkan toiminnan ahtailla alueilla 12 ml: n kätevillä ja 1/4 oz: n kynäöljyillä, jotka on varustettu neulalla ja ihon alla. Valitse laajasta valikoimasta näitä teollisia voiteluaineita, joita on saatavana muovikannuina ja putkisäiliövaihtoehtoina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Ne vähentävät kitkaa, minimoivat kulumista, pidentävät käyttöikää ja kestävät -60 - 500 Fahrenheit-astetta.
  • Ne tarjoavat tarkan levityksen ahtaille alueille 12 ml:lla kynäöljyä varustettu neulalla ja hypodermisellä nenällä, vastaavasti.
  • Niitä voidaan käyttää tarkkuuslaakereissa, muttereissa ja pulteissa, pienissä moottoreissa, vinkuvassa tuoleissa, ompelukoneissa, sähkötyökaluissa sekä ovissa ja saranoissa.

Usein kysytyt kysymykset

Vahingoittaako Tufoil Lubit-8 -voiteluaineet polymeerejä tai muoveja ja muita metalleja?

Nämä voiteluaineet ovat liuotinvapaita eivätkä vahingoita tavallisia muoveja tai polymeerejä. Ne estävät korroosion, hiilen, lyijyn ja kuparin kertymisen ja tarjoavat erinomaisen voitelun.

Miksi Fluoromics käyttää PTFE:tä?

  • PTFE ei kastu vedellä tai vettä sisältävillä tuotteilla, joten PTFE:tä käytetään Fluoromics-tuotteissa syrjäyttämään vettä metallipinnoilta.
  • Se on erittäin ei-reaktiivinen ja on turvallista käyttää vaarallisissa ympäristöissä.
  • Sillä on myös yksi pienimmistä kitkakertoimista, joten se auttaa Fluoromics-voiteluteknologiassa.

Voidaanko näitä voiteluaineita käyttää öljyjen/rasvojen kanssa?

Kyllä, Tufoil Lubit-8 -voiteluaineissa on nollaöljyjäännöskoostumus ja ne ovat yhteensopivia kaikentyyppisten öljyjen/rasvojen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?