DAYTON 33RG87 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä AG3PFQ

DAYTON 33RG87 kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3PFQ Malli: 33RG87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€864.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 4 "
Pituus250ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kelan leveys6-1 / 2 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja1220 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi7312101070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF60 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 Ss AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€997.74
DAYTON 33RF84 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 Teräs | AG3PCZ 33RF84250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€308.37
DAYTON 33RF85 Kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 7 x 19 teräs | AG3PDA 33RF85500ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€506.47
DAYTON 33RG78 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFG 33RG78250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,127.21
DAYTON 33RG79 Kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFH 33RG79500ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€2,153.69
DAYTON 33RG82 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 6 x 37 luokan Iwrc ruostumaton teräs | AG3PFK 33RG82250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC900 paunaa.€1,086.68
DAYTON 33RG84 -kaapeli 1/4 tuumaa 25 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFM 33RG8425ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191280 lb€112.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG87 kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä
€864.50 / yksikkö