A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 5000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 3000 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Väri: Harmaa / vihreä , Mansetti: Joustava , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , Käsi: Molempikätinen , vuorauksen materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Palm materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
74-731 Hyflex Knife Hand Kevyet käsineet
Ansell HyFlex 74-731 -veitsikäsineet kevyet käsineet on suunniteltu instrumenttien käsittelyyn, elektroniikan kokoonpanoon ja herkkiin tuotetarkastuksiin. Nämä käsineet minimoivat käsien väsymistä ja rajoittamattomia liikkeitä.
Ominaisuudet
- Ansell HyFlex 74-731 -veitsikäsineet, kevyet käsineet, ovat ANSI/ISEA-hankaustason 4 mukaisia, mikä osoittaa korkeaa kulutuskestävyyttä.
- Nämä käsineet on varustettu 13 gaugen Dyneema-timanttineulolla sen poikkeuksellisen lujuuden ja leikkauskestävyyden vuoksi, mikä tarjoaa käyttäjälle sekä mukavuuden että turvallisuuden.
- Niissä on vahvistetut sormenpäät, mikä parantaa suojausta tärkeimmillä riskialttiilla alueilla, joten ne sopivat ihanteellisesti tehtäviin, joihin liittyy teräviä tai hankaavia vaaroja.
- Nämä käsineet ovat FDA-yhteensopivia elintarvikkeiden käsittelyyn, mikä takaa tuoteturvallisuuden ja hygienian, joten ne soveltuvat käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
- Ne ovat lateksittomia ja silikonittomia, mikä edistää työturvallisuutta ja vähentää allergioiden ja pintakontaminaation riskiä.
- Näissä käsineissä on upotettu pinnoite, joka parantaa pitoa ja tarjoaa lisäsuojaa säilyttäen samalla hengittävyyden ja mukavuuden.