Teräskaapeli

Suodattaa

AMERICAN TORCH TIP -

Kaapelit

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A001-2528-€354.27
B71398293--
Tarjouspyyntö
C4668330198211 "€216.83
D4668330198012 "-
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, koko 1/4 tuumaa

Daytonin 1/4 tuuman kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähkökäyttöisten vintturien kanssa kuormien vetämiseen tai nostamiseen vaakasuorassa asennossa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät raskaita kuormia (jopa 1640 paunaa) erilaisissa takilaoperaatioissa. Niissä on kirkas vinyyli- tai polypropeenipinnoite, joka lisää sitkeyttä, joustavuutta, hankausta ja kemiallista kestävyyttä. Nämä pinnoitteet säilyttävät myös voitelun kaapeleissa helpon käsittelyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joita on saatavana 25 - 500 metrin pituisina.

TyyliMalliPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RG8425ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191280 lb€101.46
B33 RH4250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€69.83
C33RF84250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€277.84
C33RF60250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€898.94
A33RG82250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC900 paunaa.€979.09
A33RG87250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 71220 lb€778.90
A33RG78250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,015.60
C33RF85500ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€506.47
A33RG79500ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,940.44
DAYTON -

Kaapelit ruostumatonta terästä, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa

Daytonin manuaalisia / sähköisiä vinssin kaapeleita käytetään raskaiden kuormien vetämiseen vaakasuunnassa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumaton teräsrakenne kestävyyden ja erinomaisen veden-, ruosteen- ja haponkestävyyden takaamiseksi. Ne on lisäksi päällystetty vinyylikerroksella, joka tarjoaa joustavuutta ja kulutuskestävyyttä, ja ne kestävät jopa 740 lb:n kuormitusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, jotka ovat saatavilla 250 ja 500 jalkaa pituisina versioina.

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A33RF67250ft.€617.09
A33RF69500ft.€1,205.19
DAYTON -

Kaapelit, 7 x 7 Strand Type

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden kuormien tai laitteiden vetämiseen; ihanteellinen kiinnitys- tai hinaussovelluksiin. Ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne 302/304 tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Lisäksi niissä on vinyyli- tai polypropeenipinnoite, joka tarjoaa sitkeyttä, joustavuutta, kulutusta ja kemiallista kestävyyttä. Tämä pinnoite myös säilyttää voitelun kaapeleissa, mikä helpottaa käsittelyä ja pitkäikäisyyttä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joita on saatavana 25 - 500 metrin pituisina.

TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RG501 / 8 "Keltainen polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7340 lb€272.93
B33 RH461 / 8 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 1 19420 lb€40.62
C33RF871 / 8 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "X 7 7340 lb€262.95
D33RG931 / 8 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 19352 lb€280.30
B33 RH481 / 8 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 7 19400 lb€30.84
E33RG061 / 8 "Vihreä polypropeeni500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "X 7 7340 lb€141.97
D33RG891 / 8 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7420 lb€49.42
D33RG911 / 8 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7300 lb€383.62
D33RG941 / 8 "-500ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 19352 lb€493.28
C33RF953 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€143.75
C33RF703 / 32 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€27.71
C33RF723 / 32 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 7184 lb€35.82
DAYTON -

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/32 tuumaa

Dayton -kaapelit on suunniteltu raskaiden laitteiden tai kuormien vetämiseen manuaalisilla tai sähkövinsseillä eri sovelluksissa, kuten hinauksessa tai kiinnityksessä. Nämä kaapelit on valmistettu 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä kestävän käytön ja korroosionkestävyyden vuoksi. Valitut mallit on kirkas / oranssi vinyylipinnoitettu, mikä tarjoaa joustavuutta ja kulutuksenkestävyyttä sekä säilyttää voitelun kaapeleissa helpon käsittelyn ja pidemmän käyttöiän vuoksi. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana 96 ja 184 lb: n kuormituksella.

TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Työkuorman rajaHinta (ei alv)
A33RF561 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€30.57
A33RF581 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 32 "96 lb€26.95
A33RF821 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs3 / 32 "96 lb€91.01
B33RG483 / 32 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "184 lb€158.59
A33RF943 / 32 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 32 "184 lb€127.16
C33 RH063 / 32 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-184 lb€22.59
C33 RH053 / 32 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-184 lb€159.22
DAYTON -

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit

Dayton -kaapelit ovat ihanteellisia käytettäväksi manuaalisten tai sähköisten vintturien kanssa raskaiden kuormien vetämiseen / nostamiseen vaakasuunnassa. Nämä yksiköt on valmistettu 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai sinkitystä teräksestä kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden vuoksi. Valitut mallit on suojattu kirkkaalla / oranssilla vinyylitakilla, joka tarjoaa joustavuutta ja kulutuksenkestävyyttä sekä helpottaa niiden käsittelyä. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joiden pituudet vaihtelevat 50-500 jalkaa.

TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€2,495.96
A33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 19740 lb€696.05
B33 RH225 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191800 paunaa.€1,268.86
B33 RH175 / 16 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 192500 lb€1,552.54
C33 RH675 / 16 "50ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€95.72
C33 RH665 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€420.76
OZ LIFTING PRODUCTS -

Kaapeli

TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokoTyökuorman rajaHinta (ei alv)
AOZGAL.25-55B1 / 4 "55ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "1 / 4 "1200 paunaa.€244.60
BOZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Ruostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "1200 paunaa.€333.95
COZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Ruostumaton teräs3 / 16 "3 / 16 "800 paunaa.€305.84
DOZGAL.19-80B3 / 16 "80ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "3 / 16 "800 paunaa.€166.79
PEERLESS -

Joustava vaijeri

TyyliMalliKaapelin kokoPituusDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
APEE-45011901 / 8 "500ft.1 / 8 "X 7 7340 lb€182.73
APEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "X 7 19840 lb€332.97
DAYTON -

Teräskaapelit

Dayton-kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa kuormien vetämiseen tai nostamiseen vaaka-asennossa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai galvanoidusta teräksestä valmistettu rakenne kestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät raskaita kuormia erilaisissa takilaoperaatioissa. Tietyissä malleissa on kirkas/oranssi vinyylipinnoite joustavuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi, ja voitelu pysyy kaapeleissa käsittelyn helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joiden pituudet vaihtelevat 25–500 jalkaa.

TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RF831 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€133.06
B33RG691 / 16 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€24.95
B33RG711 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€26.83
B33RG631 / 16 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€17.81
B33RG671 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 1996 lb€176.48
A33RF811 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€26.59
B33RG661 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7100 paunaa.€22.96
B33RG681 / 16 "-500ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 1996 lb€358.37
C33RG441 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€133.14
B33RG641 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€31.79
A33RF571 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€20.75
A33RF591 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€29.47
B33RG701 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€67.00
A33RF743 / 64 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 16 "X 7 754 lb€26.92
TyyliMalliPituus
A11918-2250ft.
Tarjouspyyntö
A11918-5500ft.
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, 3/16 tuumaa

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden kuormien tai laitteiden vetämiseen kiinnitys- tai hinaussovelluksissa. Näissä kaapeleissa on 302/304 ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne, mikä takaa kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden. Niiden kestävä runko estää taivutuksen ja taittumisen toistuvassa käytössä ja säilyttää myös kaapelin lujuuden pitkäaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana nailon-, kirkas- ja oranssivinyylipinnoitteina.

TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RF651 / 8 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€51.50
A33RF631 / 8 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€56.48
B33 RH523 / 16 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 7 19840 lb€45.64
C33RG463 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7740 lb€418.04
A33RF883 / 16 "Kirkas vinyyli250ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€302.47
A33RF893 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€346.74
C33RG453 / 16 "Oranssi vinyylitakki250ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7740 lb€223.83
D33RG973 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7660 paunaa.€784.46
B33 RH503 / 16 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 1 19940 lb€67.59
DAYTON -

Päällystetyt kaapelit, halkaisija 1/16 tuumaa

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden kuormien vetämiseen vaakasuoraan. Näissä yksiköissä on sinkitty teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden. Niissä on kirkas vinyyli- / nailonpinnoite, joka tarjoaa sitkeyttä, joustavuutta, kemikaaleja ja väsymiskestävyyttä. Valitse joukko näitä kaapeleita, saatavana 25 - 500 metrin pituisina.

TyyliMalliPäällystysmateriaaliPituusHinta (ei alv)
A33RF99Kirkas vinyyli500ft.€71.09
A33RF98Kirkas vinyyli50ft.€25.46
A33RF96Kirkas vinyyli100ft.€24.87
A33RF97Kirkas vinyyli25ft.€15.47
B33RG27Nylon25ft.€25.53
DAYTON -

Manuaaliset / sähköiset vinssikaapelit, teräsrakenne

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden laitteiden ja kuormien vetämiseen eri sovelluksissa, mukaan lukien kiinnitys tai hinaus. Näissä kaapeleissa on sinkitty teräs tai 304 ruostumaton teräsrakenne, jotka tarjoavat kestävyyttä ja erinomaista korroosionkestävyyttä. Joissakin malleissa on vinyylipinnoite, joka säilyttää voitelun kaapeleissa ja tarjoaa helpon käsittelyn ja pitkän käyttöiän. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana 1960 ja 4560 lb: n kuormituksella.

TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RG731 / 2 "500ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€6,399.15
A33RG721 / 2 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€3,216.40
B33RG035 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€543.48
DAYTON -

Päällystämättömät kaapelit

TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A33RG751 / 32 "500ft.304 Ruostumaton teräsX 1 1930 lb€87.74
A33RG771 / 32 "500ft.304 Ruostumaton teräsX 7 728 lb€107.97
A33RG741 / 32 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 1930 lb€38.81
A33RG761 / 32 "250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 728 lb€43.13
A33 RH113 / 8 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC2340 lb€1,957.58
A33 RH153 / 8 "50ft.304 Ruostumaton teräsX 7 192400 paunaa.€317.59
B33 RH643 / 8 "50ft.Galvanisoitu teräsX 7 192880 lb€125.92
DAYTON -

Kaapelit

TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A31-------€33.86
Tarjouspyyntö
BMH2LEB817-------€66.49
C765-26809-------€44.09
Tarjouspyyntö
D50T923-------€20.02
Tarjouspyyntö
EMH5RRY950G-------€108.77
C502133010003-------€80.61
Tarjouspyyntö
FMH2LEB911-------€179.09
GMH2MPU205G-------€62.86
H2TAH60.021 "Ei eristetty250ft.304 Ruostumaton teräs0.021 "X 1 716 paunaa.€13.99
H2TAJ10.024 "Ei eristetty500ft.304 Ruostumaton teräs0.024 "X 1 720 lb€50.57
H2TAJ40.027 "Ei eristetty500ft.304 Ruostumaton teräs0.027 "X 1 725 lb€48.77
H2TAJ20.027 "Ei eristetty100ft.304 Ruostumaton teräs0.027 "X 1 725 lb€19.35
H2TAT41 / 2 "Ei eristetty100ft.304 Ruostumaton teräs1 / 2 "6 x 19 luokan IWRC4560 lb€1,127.40
H2TAT31 / 2 "Ei eristetty50ft.304 Ruostumaton teräs1 / 2 "6 x 19 luokan IWRC4560 lb€623.65
H2TAT21 / 2 "Ei eristetty25ft.304 Ruostumaton teräs1 / 2 "6 x 19 luokan IWRC4560 lb€333.07
H2TAF11 / 4 "Ei eristetty100ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 191400 lb€141.05
H2TAF21 / 4 "Ei eristetty500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 191400 lb€924.34
H2TAC51 / 4 "Ei eristetty100ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 71220 lb€120.04
H2RZZ71 / 4 "Ei eristetty100ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 1 191640 lb€100.37
H2TAK91 / 4 "Ei eristetty50ft.304 Ruostumaton teräs1 / 4 "X 1 191640 lb€195.54
H1DLC71 / 4 "Ei eristetty250ft.304 Ruostumaton teräs1 / 4 "X 7 191280 lb€797.76
H2VJJ41 / 4 "Nylon250ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 191400 lb€758.78
I2VJX41 / 4 "polypropeeni50ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 71220 lb€62.53
H2RZZ81 / 4 "Ei eristetty250ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 1 191640 lb€206.27
J1DLD51 / 4 "Ei eristetty100ft.304 Ruostumaton teräs1 / 4 "X 7 191280 lb€356.62
PETERSEN PRODUCTS -

Kaapeli, nouto, 24 tuuman pituus, 1/8 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs

MallieräHinta (ei alv)
936-4013-3024CF2YBK€314.81

Teräskaapeli

Teräsköydet tai vaijerit on suunniteltu nostamiseen, nostamiseen, sitomiseen ja hiontaan öljy- ja kaasu-, poraus- ja sähkökäyttöön. Raptor Supplies tarjoaa näitä köysiä sellaisilta merkeiltä Dayton, American Torch Tip, Oz Lifting Products and Loos. Ne on suojattu vinyyli-, polypropeeni- tai nailontakkeilla korroosiota ja äärimmäisiä sääolosuhteita vastaan, ja niissä on päätysilmukat laitteen kiinnityspisteisiin liittämistä varten. Näissä vaijereissa tai köysissä on sinkitty teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, joka vähentää hapettumista paljailla pinnoilla. Vaihtoehtoja on saatavana useissa pienoiskoossa, mukaan lukien 1/4, 1/2 ja 3/8 tuuman teräskaapelit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?