INGERSOLL-RAND Ilma-avaimet


Suodattaa
Vartalo tyyli: D-kahva , Vaadittu paine: 90 psi , Tyyppi: 6 "Laajennettu
TyyliMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A
3955B2TI
-1 / 2 "NPTStandardiD-kahvaTitaani5000 jalkaa-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
B
216B
-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€413.10
C
236
-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€256.50
D
295A
-1 / 2 "NPTStandardi-Alumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "10.5 "€1,457.45
E
261-3
-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€989.34
F
285B-6
-1 / 2 "NPT6 "LaajennettuD-kahvaAlumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "20 "€1,226.07
G
2850MAX-6
Alumiini---Alumiini / komposiitti2100 jalkaa-lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,422.15
H
2135PIMAX
Yhdistetty1 / 4 "NPTStandardiPistoolin kahvaTitaani780 jalkaa-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
I
259
Metalli3 / 8 "NPTStandardiPistoolin kahvaMetalli1050 jalkaa-lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€745.55
J
232TGSL
Kumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€601.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?