DAYTON Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, koko 1/4 tuumaa


Suodattaa
Kaapelin koko: 1 / 4 " , Pinnoitemateriaali: Kirkas vinyyli , Ulkoläpimitta: 5 / 16 "
TyyliMalliPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RG84
25ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191280 lb€101.46
B
33 RH42
50ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€69.83
C
33RF84
250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€277.84
C
33RF60
250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€898.94
A
33RG82
250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC900 paunaa.€979.09
A
33RG87
250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 71220 lb€778.90
A
33RG78
250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,015.60
C
33RF85
500ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€506.47
A
33RG79
500ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,940.44

Päällystetyt / päällystämättömät kaapelit, koko 1/4 tuumaa

Daytonin 1/4 tuuman kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähkökäyttöisten vintturien kanssa kuormien vetämiseen tai nostamiseen vaakasuorassa asennossa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumaton teräs tai sinkitty teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät raskaita kuormia (jopa 1640 paunaa) erilaisissa takilaoperaatioissa. Niissä on kirkas vinyyli- tai polypropeenipinnoite, joka lisää sitkeyttä, joustavuutta, hankausta ja kemiallista kestävyyttä. Nämä pinnoitteet säilyttävät myös voitelun kaapeleissa helpon käsittelyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joita on saatavana 25 - 500 metrin pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?