DAYTON 33RF85 Kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 7 x 19 teräs | AG3PDA

DAYTON 33RF85 kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 7 x 19 terästä

Varastossa
Tuote: AG3PDA Malli: 33RF85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 4 "
PäällystysmateriaaliKirkas vinyyli
Pituus500ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Kelan leveys6-1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja1400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.445
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)35
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF60 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 Ss AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 ruostumaton teräsX 7 191280 lb€997.74
DAYTON 33RF84 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 Teräs | AG3PCZ 33RF84250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191400 lb€308.37
DAYTON 33RG78 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFG 33RG78250ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€1,127.21
DAYTON 33RG79 Kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 1 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFH 33RG79500ft.304 Ruostumaton teräsX 1 191640 lb€2,153.69
DAYTON 33RG82 -kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 6 x 37 luokan Iwrc ruostumaton teräs | AG3PFK 33RG82250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 37 luokan IWRC900 paunaa.€1,086.68
DAYTON 33RG84 -kaapeli 1/4 tuumaa 25 jalkaa 7 x 19 ruostumatonta terästä | AG3PFM 33RG8425ft.304 Ruostumaton teräsX 7 191280 lb€112.61
DAYTON 33RG87 Kaapeli 1/4 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 ruostumatonta terästä AG3PFQ 33RG87250ft.304 Ruostumaton teräsX 7 71220 lb€864.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RF85 kaapeli 1/4 tuumaa 500 jalkaa 7 x 19 terästä
€506.47 / yksikkö