DAYTON 31LH54 3-vaiheinen 1 / 4hp 1720-208 / 230 460 | AG69.5MGD

DAYTON 31LH54 3-vaiheinen 1/4hv 1720 208-230/460 69.5

Varastossa
Tuote: AG2MGD Malli: 31LH54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.0-1.0/0.50
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia6 29 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1720
Nimellinen tehokkuus69.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9 15 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
DAYTON 31LH36 3-vaiheinen 1 / 4hp 3520-208 / 230 460 | AG72.0MFJ 31LH361.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€225.47
DAYTON 31LH37 3-vaiheinen 1 / 4hp 1765-208 / 230 460 | AG69.5MFK 31LH371.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€249.06
DAYTON 31LH38 3-vaiheinen 1 / 4hp 1160-208 / 230 460 | AG67.5MFL 31LH381.351.2-1.1/0.557.125 "116067.5%10 5 / 16 "1101-12001101-1200€275.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH54 3-vaiheinen 1/4hv 1720 208-230/460 69.5
€249.06 / yksikkö