Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QC100-10G Tiiviste 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419

APPROVED VENDOR GASK-QC100-10G tiiviste 250 Psi 1 in

Varastossa
Tuote: AD4FHG Malli: GASK-QC100-10GRistiviite: 41H419

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka- ja uratiiviste
MateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi
Metalli havaittavissaEi
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QC075-10G Tiiviste 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 TIIVISTE-QC075-10GBuna-N3 / 4 "€6.60
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJAN GASK-QC150-10G Tiiviste 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 TIIVISTE-QC150-10GBuna-N1.5 "€12.64
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QC200-10G Tiiviste 250 Psi 2 Tuumaa - Pakkaus 10 | AD4FHJ 41H421 TIIVISTE-QC200-10GBuna-N2"€13.58
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QCV075-G Tiiviste 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 TIIVISTE-QCV075-GVitoton3 / 4 "€7.19
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QCV100-G Tiiviste 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 TIIVISTE-QCV100-GVitoton1"€8.10
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJAN GASK-QCV150-G Tiiviste 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 TIIVISTE-QCV150-GVitoton1.5 "€12.13
HYVÄKSYTTY TOIMITUSTIIVISTE-QCV200-G Tiiviste 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 TIIVISTE-QCV200-GVitoton2"€18.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QC100-10G tiiviste 250 Psi 1 in
€8.45 / yksikkö