Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G7L-2A-BJ-CB-AC200/240 koteloitu tehorele 25a 200/240vac Dpst | AB4HTG 1YCG7

OMRON G7L-2A-BJ-CB-AC200/240 suljettu tehorele 25a 200/240vac Dpst

Varastossa
Tuote: AB4HTG Malli: G7L-2A-BJ-CB-AC200/240Ristiviite: 1YCG7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tehorele
Kelan luokitus2.5 VA, 1.9 W
Kelan VA-luokitus1.7 ja 2.5
Käämin voltit200 / 240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)25A @ 220 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)25 A @ 220 VAC
YhteydenottolomakeDPST-EI
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D
SähköliitäntäRuuvi
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
AsennusKiinnike
Napojen lukumäärä2
Nastat6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKelan VA-luokitusKäämin voltitNapojen lukumääräNastatKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeMitatHinta
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Koteloitu virrarele 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Kiinnike1.912 VDC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.02
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Koteloitu virtarele 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Kiinnike1.924 VDC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€38.40
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Koteloitu virtarele 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Kiinnike1.7 ja 2.524 VAC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€32.89
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 suljettu tehorele 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Kiinnike1.7 ja 2.5100 / 120 VAC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€31.26
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 Koteloitu virrarele 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Kiinnike1.7 ja 2.5200 / 240 VAC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€33.06
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Koteloitu tehorele 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Kiinnike1.912 VDC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Koteloitu tehorele 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Kiinnike1.924 VDC1430 A @ 220 VACSPST-EI2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G7L-2A-BJ-CB-AC200/240 suljettu tehorele 25a 200/240vac Dpst
€27.75 / yksikkö