AIRMASTER FAN Värähtelemättömät 115 V kaupalliset ilmakiertolaitteet


Suodattaa
yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 10ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 23 " , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 105-astetta F , Max. Syvyys: 11 " , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1/15 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Jalusta , Asennustyyli: Jalustalle asennettu , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 2.6 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , Ulkoläpimitta: 23 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Nopeudet: 2 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Leveys: 23 " , Johdinsuojan viimeistely: Nikkelikromi
TyyliMalliTerä Dia.CFM korkeaTuuletin RPMMoottorin kierrosluku
A
C-18PN
18 "267014801480
Tarjouspyyntö
A
C-20PN3
20 "252016151615
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?