DAYTON 31LH38 3-vaiheinen 1 / 4hp 1160-208 / 230 460 | AG67.5MFL

DAYTON 31LH38 3-vaiheinen 1/4hv 1160 208-230/460 67.5

Varastossa
Tuote: AG2MFL Malli: 31LH38

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.1/0.55
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia7.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1160
Nimellinen tehokkuus67.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
DAYTON 31LH36 3-vaiheinen 1 / 4hp 3520-208 / 230 460 | AG72.0MFJ 31LH361.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€225.47
DAYTON 31LH37 3-vaiheinen 1 / 4hp 1765-208 / 230 460 | AG69.5MFK 31LH371.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€249.06
DAYTON 31LH54 3-vaiheinen 1 / 4hp 1720-208 / 230 460 | AG69.5MGD 31LH541.151.0-1.0/0.506 29 / 32 "172069.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€249.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH38 3-vaiheinen 1/4hv 1160 208-230/460 67.5
€275.68 / yksikkö