DAYTON 3-vaiheiset yleiskäyttöiset AC-moottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1/4 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta (ei alv)
A
31LH36
1.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€251.91
A
31LH37
1.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€278.29
B
31LH54
1.151.0-1.0/0.506 29 / 32 "172069.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€278.29
A
31LH38
1.351.2-1.1/0.557.125 "116067.5%10 5 / 16 "1101-12001101-1200€308.07

3-vaiheiset yleiskäyttöiset AC-moottorit

Daytonin 3-vaiheiset yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottorit on suunniteltu toimittamaan puhaltimia, pumppuja, ilmanvaihtolaitteita ja työstökoneita suuremmalla vääntömomentilla ja tehokkaammalla teholla kuin samojen eritelmien yksivaiheiset mallit. Näissä moottoreissa on NEMA 56 -runko, joka sisältää 3 käämiä pyörivän magneettikentän luomiseksi ja jatkuvan akselin pyörimisen sekä myötä- että vastapäivään. Ne ovat luokan F eristysluokiteltu suojaamaan korkeita lämpötiloja vastaan. Ne on asennettu vaakasuoraan, pinta-asennettu ja ne ovat CE-, CSA- ja UL-yhteensopivia turvallisen käytön takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä yleiskäyttöisiä moottoreita, saatavana 1160, 1720, 1765 ja 3520 RPM-luokituksena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?