DAYTON 2EAX5 Koko talon tuuletin 24 tuumaa 115 volttia AB9NFP

DAYTON 2EAX5 Koko talon tuuletin 24 tuumaa 115 volttia

Varastossa
Tuote: AB9NFP Malli: 2EAX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria6.7/4.6
Laakerityyppipallo
CFM korkea5600
CFM matala3700
Kattavuus800 Neliö-Ft.
Syvyys30 "
Tuuletin RPM560/370
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
HP1/3
Hz60
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiHihnakäyttö
Jännite115
Watts335/210
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)90.68
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2EAX5 koko talon tuulettimen siiven halkaisija on 24 tuumaa. Se on asennettu kattoon imemään kuumaa ja kosteaa ilmaa ja toimittamaan viileää ilmaa tilojen tuuletukseen.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2EAX5 koko talon tuuletin on varustettu hihnakäyttöisellä moottorilla, joka tarjoaa suuren joustavuuden nopeuksille (jopa 560 rpm), koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin.
  • Siinä on galvanoitu teräsrakenne ja 4 syväsiipistä, teräslapaista potkuria maksimaalisen ilman liikkeen takaamiseksi.
  • Tässä laitteessa on tiiviste liitäntälaatikon ja Venturin välissä melun minimoimiseksi.
  • Siinä on automaattinen hihnankiristysjärjestelmä, joka poistaa manuaaliset hihnan säätötoiminnot.
  • Kumiin asennettu, tiivistetty tuulettimen akselin laakeri minimoi kitkan liikkuvien ja pyörivien osien välillä sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän tuulettimen asentamiseen?

A.

  • Hammer
  • Hyötyveitsi tai kivisaha
  • Sähkö- tai käsisaha
  • Lyijykynä
  • Kehystys neliö
  • Suora reuna
  • Mittanauha
  • Ruuvitaltta
  • Suojalasit
  • Sähkö- tai käsiporakone

K. Missä tämä tuuletin tulisi sijoittaa?

V. Tuuletin tulee asentaa lähelle huoneen keskiosaa (mieluiten käytävälle tai käytävälle), jotta ilma pääsee imeytymään koko alueen läpi.

K. Mitä asioita on otettava huomioon ennen tämän tuulettimen käyttöä?

A.

  • Avaa vähintään yksi ikkuna tai ovi, jotta puhallin voi vetää ulkoilmaa sisään.
  • Varmista huollon aikana, että puhaltimen sähköhuolto on lukittu OFF-asentoon.
  • Älä pyöritä tuuletinta vetämällä kiilahihnasta, sillä sormet voivat jäädä kiilahihnan ja hihnapyörän väliin.
  • Varmista ennen puhaltimen käynnistämistä, ettei potkurin toiminnalla ole esteitä.
  • Älä käytä tätä tuuletinta ennen kuin suljin on asennettu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräAmpeeriaLaakerityyppiTyyppiWattsCFM korkeaTuuletin RPMKorkeusHinta
DAYTON 3EAU1 Koko talon tuuletin 24 tuuman suora Dr 120 V | AC8VHQ 3EAU132.0/1.5HolkkiSuora asema220/1704700840/6259"€774.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2EAX5 Koko talon tuuletin 24 tuumaa 115 volttia
€857.97 / yksikkö