DAYTON Koko talon tuulettimet, 2 nopeutta, kattoon asennettava, 24 tuuman terä


Suodattaa
Kattavuus: 800 Neliö-Ft. , Syvyys: 30 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Asennuspaikka: Katto , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: Hardwired , Potkurin halkaisija: 24 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Kattoikkuna , Nopeus: 2 , Jännite: 115 , Leveys: 30 "
TyyliMalliTerien lukumääräAmpeeriaLaakerityyppiTyyppiWattsCFM korkeaTuuletin RPMKorkeusHinta (ei alv)
A
3EAU1
32.0/1.5HolkkiSuora asema220/1704700840/6259"€774.09
B
2EAX5
46.7/4.6palloHihnakäyttö335/2105600560/37015 "€857.97

Koko talon tuulettimet, 2 nopeutta, kattoon asennettava, 24 tuuman terä

Daytonin koko talon tuulettimet on asennettu kattoon imemään kuumaa ja kosteaa ilmaa ja toimittamaan viileää ilmaa tilojen tuulettamiseen kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja 3/4 teräslapaiset potkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on joko hihnakäyttöisiä moottoreita, jotka tarjoavat suuremman joustavuuden kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksessa puhaltimen liikkuviin osiin, tai suoravetoisia moottoreita, jotka on liitetty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta energiatehokkuuden lisäämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuulettimia, saatavilla tehoilla 1/4 ja 1/3 hv.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?