Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 5.10 , CFM @ Täysi lataus: 24.9 , Tehtävä: Valo , Vapaa nopeus: 7000 rpm , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: SCS Indoor Advantage -sertifioitu , Kahvan materiaali: Kumi , Lukon tyyppi: Sisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon , Kaapin oven tyyppi: louvered , Materiaali: Teräs , Max. Vääntömomentti: 250 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 7" , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: O-rengas , Neliön kokoinen asema: 1 / 2 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Taso: yksi , Työkalun paino: 4.8 lb , Vääntömomenttialue: 60-200 jalkaa-lb.