Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4C224 tuulettimen suljin 24 tuumaa valkoiseksi maalattua alumiinia | AD6WEU

DAYTON 4C224 tuuletinsuljin 24 tuumaa valkoiseksi maalattua alumiinia

Varastossa
Tuote: AD6WEU Malli: 4C224

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin Premium-kattosuljin / kattosuljin
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)24
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue3.112 Neliö-Ft.
Pituus26 "
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus2250 fpm
Asennusreiän koko3 / 16 "
AsennusasentoVaakasuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-1/4
Avaaminen vaaditaan24 L x 24 W
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)70.36
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoTerän materiaaliKehyksen syvyysAsennusasentoAvaaminen vaaditaanTyyppiLeveysVapaa alueHinta
DAYTON 1C055 tuulettimen suljin 30 1/2 tuumaa | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-5.452 Neliö-Ft.€174.65
DAYTON 1C209 tuulettimen suljin 36 1/2 tuuman kaksikanavainen alumiini | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-7.071 Neliö-Ft.€293.40
DAYTON 1C210 seinäkaihtimet, 42-1/2 tuuman aukko, 3 tuuman kehyksen syvyys, 2 paneelia | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-10.253 Neliö-Ft.€342.01
DAYTON 1C211 tuulettimen suljin 48 1/2 tuumaa | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-12.924 Neliö-Ft.€398.83
DAYTON 1C742 tuulettimen suljin 12 1/2 tuumaa | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora12-1/2 x 12-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-0.786 Neliö-Ft.€81.87
DAYTON 1C743 tuulettimen suljin 16 1/2 tuumaa | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora16-1/2 x 16-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-1.436 Neliö-Ft.€101.10
DAYTON 1C744 tuulettimen suljin 18 1/2 tuumaa | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora18-1/2 x 18-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-2.043 Neliö-Ft.€113.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C224 tuuletinsuljin 24 tuumaa valkoiseksi maalattua alumiinia
€221.17 / yksikkö