DAYTON 3EAU1 Koko talon tuuletin 24 tuuman suora Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 Koko talon tuuletin 24 tuuman suora Dr 120 V

Varastossa
Tuote: AC8VHQ Malli: 3EAU1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria2.0/1.5
LaakerityyppiHolkki
CFM korkea4700
CFM matala3500
Kattavuus800 Neliö-Ft.
Syvyys30 "
Tuuletin RPM840/625
Korkeus9"
KoteloGalvanisoitu teräs
HP1/4
Hz60
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiSuora asema
Jännite115
Watts220/170
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattoikkuna (3C510, 4C224)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräAmpeeriaLaakerityyppiTyyppiWattsCFM korkeaTuuletin RPMKorkeusHinta
DAYTON 2EAX5 Koko talon tuuletin 24 tuumaa 115 volttia AB9NFP 2EAX546.7/4.6palloHihnakäyttö335/2105600560/37015 "€857.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3EAU1 Koko talon tuuletin 24 tuuman suora Dr 120 V
€774.09 / yksikkö