MAIN FILTER INC. SP4A-sarjan pyörivä suodatin


Suodattaa
Pohja OD: 3.78 " , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 22 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , Korkeus: 5.748 " , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Lanka: 14 BSP , Top OD: 3.78 "
TyyliMallimikroniaMurtumispaineKokoKutista paineHalkeilupaineSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoHinta (ei alv)
A
MF0410603
-----Lasin/veden poisto5-€106.32
Tarjouspyyntö
B
MF0057999
3304.6 PSI21.79-145 PSILasi3295 neliömetriä Tuumaa€54.70
Tarjouspyyntö
C
MF0410490
3304.6 PSI15.00-72.5 PSISelluloosa3375 neliömetriä Tuumaa€27.11
Tarjouspyyntö
D
MF0058001
5304.6 PSI27.59-145 PSILasi5295 neliömetriä Tuumaa€54.70
Tarjouspyyntö
E
MF0058003
10304.6 PSI28.83-145 PSILasi10295 neliömetriä Tuumaa€50.53
Tarjouspyyntö
F
MF0410541
10304.611.7872.572.5 PSISelluloosan/veden poisto-295 neliömetriä Tuumaa€50.04
Tarjouspyyntö
G
MF0057996
20304.6-72.572.5 PSISelluloosa--€25.31
Tarjouspyyntö
H
MF0058005
25304.6 PSI26.45-145 PSILasi25295 neliömetriä Tuumaa€50.53
Tarjouspyyntö
I
MF0058011
60304.6-145145 PSIMetalliverkko-161 neliömetriä Tuumaa€47.65
Tarjouspyyntö
J
MF0058008
125304.6-145145 PSIMetalliverkko-161 neliömetriä Tuumaa€40.30
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?