ALL MATERIAL HANDLING GT -sarjan vaihteistovaunu


Suodattaa
TyyliMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeusHinta (ei alv)
A
GT010-20
2200 lbs.2.28 "- 8.66"3.7 "€505.15
A
GT020-20
4400 lbs.2.6 "- 6.66"4.4 "€651.76
A
GT030-20
6600 lbs.2.91 "- 8.66"5.8 "€853.36
A
GT050-20
11000 lbs.3.56 "- 8.66"6.3 "€1,282.91
A
GT100-20
22000 lbs.4.9 "- 12"7.5 "€2,140.85
A
GT160-20
35200 paunaa.5.4 "- 12"9.3 "€4,319.51
A
GT200-20
44000 paunaa.5.4 "- 12"9.2 "€4,861.31
A
GT300-20
66000 paunaa.6.9 "- 12"11.2 "€7,494.71

GT -sarjan vaihteistovaunu

Kaikki Material Handling GT -sarjan vaihdevaunut on suunniteltu kulkemaan palkkeja ja kiskoja pitkin, mikä mahdollistaa raskaan kuorman liikkeen helposti ja tarkasti. Niitä käytetään varastoissa ja rakennustyömailla materiaalinkäsittelysovelluksissa. Näissä vaunuissa on pyörän akselit, jotka on lukittu tiukasti paikoilleen niiteillä, jotta ne eivät pääse löystymään. Niissä on tiivistetyt kuulalaakerit, jotka helpottavat vierimistä, vähentävät liikkeen aikana vaadittavaa vaivaa ja minimoivat huoltotarvetta. Näissä vaihdevaunuissa on musta maalipinta, joka takaa yhtenäisen ulkonäön ja helpon yhteensovittamisen muiden laitteiden kanssa työpaikalla. Niitä on saatavana nostokapasiteetilla 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 ja 66000 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?