Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104493 Painemittari 0-160 Psi 1-1 / 2in | AD9CTK 4PJV1

ARO 104493 Painemittari 0 - 160 Psi 1-1/2in

Varastossa
Tuote: AD9CTK Malli: 104493Ristiviite: 4PJV1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 8 "NPT
Valitse koko1.5 "
Mittarin tyyppiYleinen tarkoitus
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 astetta F
alue0 - 160 psi
Pienin valmistuminen1 "Hg - 5 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliHinta
ARO 100095-160 painemittari 0-160 Psi 1-1 / 2in | AD9CRG 4PJP8 100095-160Metalli€27.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104493 Painemittari 0 - 160 Psi 1-1/2in
€35.60 / yksikkö