DAYTON 10E032 Poisto- / syöttötuuletin 24 tuuman 3-vaiheinen AA2CWH

DAYTON 10E032 Pako-/syöttötuuletin 24 tuuman 3-vaiheinen

Varastossa
Tuote: AA2CWH Malli: 10E032

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,336.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Laakerityyppipallo
Dia. Avaaminen vaaditaan26 sisään.
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP5125/4594
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP4563/4017
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP3931/3429
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP2994/2248
Tuuletin RPM1140
Kehyksen viimeistelySinkitty
Korkeus28 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14-7 / 8 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.8-2.0/0.90
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBU3
Akselin dia.1 / 2 "
Nopeus1
TyyppiSuora käyttö käännettävä
Jännite208-230/460
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäkaulus (1WBV1)
    • Suositeltava seinäkotelo (3FKF8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetLaakerityyppiTuuletin RPMVaihePotkurin dia.PotkurimateriaaliAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 10E021 Poisto- / tulopuhallin 12 tuumaa | AA2CVW 10E0212.9/1.4pallo1725112 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€678.20
DAYTON 10E022 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€690.77
DAYTON 10E023 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€695.55
DAYTON 10E024 Poisto- / syöttötuuletin 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2pallo1725118 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€712.45
DAYTON 10E025 Poisto- / tulopuhallin 20 sisään | AA2CWA 10E0254.0/2.9pallo1725120 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€757.90
DAYTON 10E026 Poisto- / syöttötuuletin 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4pallo1075124 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€904.26
DAYTON 10E027 Poisto- / syöttötuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85pallo1725312 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€220.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E032 Pako-/syöttötuuletin 24 tuuman 3-vaiheinen
€1,336.56 / yksikkö