DAYTON 10E023 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVY

DAYTON 10E023 Pako-/tulotuuletin 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CVY Malli: 10E023

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Laakerityyppipallo
Dia. Avaaminen vaaditaan18 sisään.
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP2798/2591
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP2568/2481
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP2293/2327
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP1896/2076
Tuuletin RPM1725
Kehyksen viimeistelySinkitty
Korkeus20 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-7 / 16 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet3.4/2.1
Vaihe1
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBT9
Akselin dia.1 / 2 "
Nopeus1
TyyppiSuora käyttö käännettävä
Jännite115/230
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3415
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltu seinäkaulus (16D552)
    • Suositeltava seinäkotelo (3FKF5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetLaakerityyppiTuuletin RPMVaihePotkurin dia.PotkurimateriaaliAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 10E021 Poisto- / tulopuhallin 12 tuumaa | AA2CVW 10E0212.9/1.4pallo1725112 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€678.20
DAYTON 10E022 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€690.77
DAYTON 10E024 Poisto- / syöttötuuletin 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2pallo1725118 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€712.45
DAYTON 10E025 Poisto- / tulopuhallin 20 sisään | AA2CWA 10E0254.0/2.9pallo1725120 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€757.90
DAYTON 10E026 Poisto- / syöttötuuletin 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4pallo1075124 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€904.26
DAYTON 10E027 Poisto- / syöttötuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85pallo1725312 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€220.57
DAYTON 10E028 Poisto- / syöttötuuletin 16 tuuman 3-vaiheinen AA2CWD 10E0281.5-1.6 / .85pallo1725316 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,040.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E023 Pako-/tulotuuletin 16 tuumaa
€695.55 / yksikkö