Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6472 kääntyvä tyynypidike oranssi 9l x 3-3 / 4in. W | AD2TLC 3U097

3M 6472 Kääntyvä tyynyn pidike oranssi 9l x 3-3/4in. W

Varastossa
Tuote: AD2TLC Malli: 6472Ristiviite: 3U097

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä tyynypidike
VäriOranssi
Pituus9"
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6472 Kääntyvä tyynyn pidike oranssi 9l x 3-3/4in. W
€115.34 / yksikkö