DAYTON 10E021 Poisto- / tulopuhallin 12 tuumaa | AA2CVW

DAYTON 10E021 Pako-/tulotuuletin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CVW Malli: 10E021

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€678.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Laakerityyppipallo
Dia. Avaaminen vaaditaan14 sisään.
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP1472/1440
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP1327/1367
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP1150/1221
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP737/887
Tuuletin RPM1725
Kehyksen viimeistelySinkitty
Korkeus16 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14-1 / 16 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet2.9/1.4
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBT8
Akselin dia.1 / 2 "
Nopeus1
TyyppiSuora käyttö käännettävä
Jännite115/230
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltu seinäkaulus (16D550)
    • Suositeltava seinäkotelo (3FKF4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetLaakerityyppiTuuletin RPMVaihePotkurin dia.PotkurimateriaaliAkselin dia.TyyppiHinta
DAYTON 10E022 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€690.77
DAYTON 10E023 Poisto- / syöttötuuletin 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€695.55
DAYTON 10E024 Poisto- / syöttötuuletin 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2pallo1725118 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€712.45
DAYTON 10E025 Poisto- / tulopuhallin 20 sisään | AA2CWA 10E0254.0/2.9pallo1725120 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€757.90
DAYTON 10E026 Poisto- / syöttötuuletin 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4pallo1075124 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€904.26
DAYTON 10E027 Poisto- / syöttötuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85pallo1725312 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€220.57
DAYTON 10E028 Poisto- / syöttötuuletin 16 tuuman 3-vaiheinen AA2CWD 10E0281.5-1.6 / .85pallo1725316 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,040.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E021 Pako-/tulotuuletin 12 tuumaa
€678.20 / yksikkö