DAYTON Poisto- / syöttötuuletin


Daytonin poisto-/tulopuhaltimet ovat ihanteellisia lämpötilan säätämiseen ja haitallisten savujen muodostumisen estämiseen tehtaissa, varastoissa ja kaupallisissa tiloissa. Nämä tuulettimet edistävät turvallisempaa työpaikkaa, varmistavat oikean ilmankierron ja poistavat epäpuhtauksia, lämpöä ja hajuja.

Suodattaa
Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Nopeus: 1
TyyliMalliKäyttövahvistimetLaakerityyppiTuuletin RPMVaihePotkurin dia.PotkurimateriaaliAkselin dia.TyyppiHinta (ei alv)
A
4YGA3
-Uudelleen asetettava valutyyny--30 "Valettu alumiini1"Hihnakäyttö käännettävä€1,509.66
A
4YGA4
-Uudelleen asetettava valutyyny--48 "Valettu alumiini1-1 / 2 "Hihnakäyttö käännettävä€2,727.06
B
10E027
1.5-1.6 / .85pallo1725312 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€220.57
C
10E028
1.5-1.6 / .85pallo1725316 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,040.75
D
10E030
1.7-1.9/0.85pallo1725318 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,300.45
C
10E029
1.7-1.9/0.85pallo1725316 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,205.93
E
10E031
1.7-1.9/0.86pallo1725320 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,345.55
F
10E032
1.8-2.0/0.90pallo1140324 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€1,336.56
B
10E021
2.9/1.4pallo1725112 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€678.20
C
10E022
2.9/1.4pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€690.77
C
10E023
3.4/2.1pallo1725116 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€695.55
G
10E024
3.5/2.2pallo1725118 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€712.45
E
10E025
4.0/2.9pallo1725120 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€757.90
F
10E026
4.6/3.4pallo1075124 "Alumiini1 / 2 "Suora käyttö käännettävä€904.26

Toimintamekanismi

  • Poistopuhaltimet toimivat luomalla alipainetta tilaan. Tuuletin poistaa sisäilman, epäpuhtaudet ja kosteuden luoden tyhjiön, joka imee raitista ilmaa tilaan ulkopuolelta.
  • Tulopuhaltimet toimivat pakottamalla ilmaa määrätylle alueelle luoden ylipainetta. Ne tuovat tilaan raikasta ulkoilmaa ja korvaavat vanhentuneen tai saastuneen sisäilman.

Ominaisuudet

  • Niissä on alumiinirakenne, mikä takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Nämä pako-/syöttöpuhaltimet tarjoavat kuulalaakerit ja uudelleenvoidettavat tyynyn laakerit, mikä lisää luotettavuutta ja helpottaa huoltoa.
  • Ne on varustettu tehokkailla kuulalaakereilla, jotka takaavat puhaltimen tasaisen ja luotettavan toiminnan vähentämällä kitkaa ja pidentäen käyttöikää.
  • Näissä Dayton-poistopuhaltimissa on säädettävä tuuletinnopeus, jopa 1725 rpm, mikä tarjoaa joustavuutta mukautua erilaisiin ilmanvaihtovaatimuksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Daytonin pakotuulettimet toimivat?

Seinäkytkin ohjaa yleensä tuuletinta ja ottaa virtaa 20 A:n piiristä, joka antaa virtaa kylpyhuoneen valaisimille ja pistorasialle.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Daytonin pako-/syöttötuulettimet tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Ota huomioon sellaiset tekijät kuin tilan koko, tarvittava ilmavirta, melutaso ja mahdolliset erityiset ilmanvaihtotarpeet.

Kuinka lasket Dayton-poistopuhaltimen tehon?

Yleisenä ohjeena on, että jokaista huonealueen neliöjalkaa kohden on oltava vähintään 1 kuutiojalka minuutissa (CFM). Saadaksesi kylpyhuoneesi neliömetrin, kerro pituus leveydellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?