A Assembly: 210-010.01 , Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Kehys: 215TC , HP: 10 , Eristysluokka: F , kW: 7.5 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin lämpösuojaus: LED965 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , Suojaus: MANUAL , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 1 3 / 8 "
Ominaisuudet
- Näissä moottoreissa on tyhjennysreiät kondenssiveden poistamista varten.
- Niissä on valssattu teräsrakenne korkean rakenteellisen eheyden takaamiseksi.
- Niissä on jäykkä pohja, jossa on uritetut reiät, jotka voidaan asentaa kiinteälle lattialle muttereilla ja pulteilla.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka asentaa Leesonin monnilammen maatalouskäyttöiset moottorit?
Näissä moottoreissa on kiilaakselirakenne, joka liitetään kuormaan liittimen avulla. Moottorin akseli ja kuormitusliitin tiivistetään yhteen avainjärjestelyllä.
Tarvitsevatko Leesonin monnilammen maatalouskäyttöiset moottorit voitelua?
Näissä moottoreissa on tiivistetyt laakerit ja ne estävät pölyn ja roskien pääsyn laakerikoteloon.
Soveltuvatko Leesonin monnilammen maatalouskäyttöiset moottorit suuriin vääntömomentteihin?
Kyllä, näissä moottoreissa on korkea vääntömomenttirakenne, mikä tekee niistä sopivia maataloussovelluksiin.