Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 1141-200A Elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JED 55VM65

INSIZE 1141-200A elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö

Varastossa
Tuote: CF2JED Malli: 1141-200ARistiviite: 55VM65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen syvyysmittari
Pohjan pituus100mm
alue0 - 8"/0 - 200 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä
Karan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
INSIZE 1145-25A Elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEB 55VM73 1145-25A2.559 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€173.37
INSIZE 1147-200 Elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEC 55VM62 1147-200100mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€289.16
INSIZE 1148-200E Elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEE 55VM71 1148-200E101mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€646.77
INSIZE 1147-150 Elektroninen syvyysmittari, 0-6 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEF 55VM61 1147-150100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€234.75
INSIZE 1141-150A Elektroninen syvyysmittari, 0-6 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEG 55VM64 1141-150A100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€150.82
INSIZE 1148-100E Elektroninen syvyysmittari, 0-4 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEH 55VM70 1148-100E85mm0 - 4"/0 - 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€530.36
INSIZE 1141-500A Elektroninen syvyysmittari, 0-20 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö | CF2JEJ 55VM67 1141-500A150mm0 - 20"/0 - 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€792.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 1141-200A elektroninen syvyysmittari, 0-8 tuuman alue, 0.0005 tuuman resoluutio, SPC-lähtö
€192.87 / yksikkö