3M Polypropeeninen vesisuodatinjärjestelmä, 1/2 tuuman NPT


Suodattaa
Liitäntä: 1 / 2 "NPT , Kotelon materiaali: polypropeeni , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 100 astetta F
TyyliMallikokonaisleveysVäriSuodatinmassatvähentääVirtausnopeusPäämateriaalimikroniaKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A
BEV195
4 1 / 2 "ValkoinenAktiivihiiliKloori, sedimentti, maku ja haju3.34 gpmIsoplast34 1 / 2 "€583.67
B
5616401
4 1 / 2 "ValkoinenAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku5 gpmIsoplast0.24 1 / 2 "€597.44
C
HF160-CL
4 3 / 8 "MustavalkoinenDual Zone -kalvon hiililohkoBakteerit, klooriamiinit, kloori, kysta, haju, maku2.2 gpmpolypropeeni0.24 3 / 8 "€356.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?