TRIM LOK INC Leikkaa tiiviste 328 jalkaa


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Vinyyli (PVC) , Max. Lämpötila: 150 Tutkinnot , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Tyyli: Trimmata
TyyliMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
DDA2513-328
0.426 "0.847 "0.433 "€955.78
B
DDA1549-328
0.433 "0.433 "0.641 "€871.15

Leikkaa tiiviste 328 jalkaa

Trim-Loc Inc -verhoilutiivisteet ovat ihanteellisia vesitiiviille tiivisteelle veneluukuissa, matkailuautojen osissa, työkalulaatikoissa ja tonnisuojuksissa. Niissä on vedenkestävä PVC -koriste ja EPDM -kumilamppurakenne, joka kestää -20 -158 asteen F. Valitse laajasta valikoimasta näitä tiivisteitä, saatavana ylä- ja sivupolttimien sijoittelulla.
Raptor Supplies tarjoaa myös trim tiivisteet joiden pituus on 25 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?