noudattaminen: Lyijytön , Levyn materiaali: Vahvistettu EPDM , Kaasutyyppi: LP-kaasu , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Tulopaine: 2 psig , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Työpaine: 300 PSI , Mfr. Sarja: LF215 , Min. Lämpötila: 0 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Putken koko: 3 / 4 " , Alue: 7 "- 11" , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tyyli: Standardi , Lankatyyppi: NPT , Venttiilin suunnittelu: Standardi