CHERNE LVI-testipallotulpat, yksikokoinen


Chernen maanalaiset Test-Ball-tulpat on suunniteltu estämään virtaus saniteetti- ja sadeviemäröintijärjestelmissä, mikä mahdollistaa helpon huollon. Nämä tulpat voivat toimia myös viemäriilmatestien takaiskuna.

Suodattaa
Silmukan tyyppi: Rengas ja ketju , Materiaali: Kumi , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta (ei alv)
A
270008
0.75 "- 1.25"0.75 "1.3"17 psi/40 jalkaa65 psi0.73 "3.75 "€68.04
A
270016
1.25 "- 1.5"1.17 "1.75"13 psi/30 jalkaa40 psi1.1 "5.5 "€47.74
A
270024
2"1.9 "2.25"13 psi/30 jalkaa40 psi1.77 "2.84 "€58.38
A
270108
2.5 "2.34 "2.75"13 psi/30 jalkaa35 psi2.3 "4.5 "€67.32
A
270032
3"2.77 "3.25"13 psi/30 jalkaa35 psi2.64 "5.25 "€68.24
A
270040
4"3.41 "4.25"13 psi/30 jalkaa30 psi3.25 "6.5 "€82.20
A
270059
5"4.6 "5.25"13 psi/30 jalkaa30 psi4.5 "7.75 "€148.96
A
270067
6"5.44 "6.25"13 psi/30 jalkaa30 psi5.25 "9"€201.00

Ominaisuudet

  • Nämä pistokkeet on valmistettu luonnonkumista laajentamista ja muistia varten.
  • Ne tiivistävät sekä pyöreitä että ulkopuolisia putkia.
  • Irrotettava täyttöventtiili voidaan korvata pikaliittimellä.
  • Näissä yksiköissä on silmukkapultti käytettäväksi poly-lift-linjan kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on testipallolla ja Muni-pallolla?

  • Testipallossa ei ole ohitusta, ja se on tarkoitettu vain putken tukkimiseen (tiivistämiseen).
  • Muni Ballissa on ohitusputki, joka kulkee tulpan läpi, jolloin käyttäjä voi ohittaa jäteveden putken läpi tai suorittaa ilmatestin sovittimen korkilla.
  • Muni-palloja voidaan käyttää myös putkien tukkimiseen.

Kuinka asentaa Cherne Test-Ball -tulpat?

  • Aseta tulppa suljettavaan tai testattavaan putkeen tai sovellukseen varmistaen, että se on vähintään putken halkaisijan pituinen.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää täyttöliittimeen (kuten Schrader-venttiiliin, 1/4, 3/8 / 1/2 tuuman portti). Täyttöletkun toinen pää on liitetty linjapaineeseen, pumppuun tai muuhun paineenlähteeseen.
  • Liitä toinen letku liittimeen, jos toinen on saatavilla. Toisen letkun toinen pää tulee liittää kalibroituun mittariin.
  • Ennen kuin täytät tulpan, käytä sopivaa menetelmää sen lukitsemiseen/kiinnittämiseen.
  • Paina tulppaa täyttöletkun avulla. Täytä tulppa tulpassa ilmoitettuun täyttöpaineeseen.
  • Anna pistokkeen asettua hetki. Lisää tarvittaessa painetta nimellistäyttöpaineen ylläpitämiseksi.
  • Jatka putken/sovelluksen testaamista. Kun olet valmis, vapauta vastapaine tulpan takaa vaara-alueen ulkopuolella.
  • Vastapaineen vapauttamisen jälkeen vapauta tulpan painetta vaara-alueen ulkopuolelta, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty.
  • Irrota esto-/jäykistysjärjestelmä. Irrota lopuksi tulppa putkesta.

Mikä on korkein lämpötila, jonka nämä pistokkeet kestävät?

Ne kestävät lämpötiloja 0 - 125 Fahrenheit-astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?