Bussmann LP-CC-6-1/4 sulake estää spontaanin laukaisun moottorin ja laitteen käynnistysvaiheiden aikana. Tämä hitaasti palava sulake on yhdistetty varokelohkoon, joka suojaa sähköpiiriä, kun se altistuu raskaalle kuormitukselle ja oikosulkuille kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Siinä on sylinterimäinen runko, mikä varmistaa saumattoman ja turvallisen asennuksen.
- Tämä aikaviivereleen sulake on valmistettu melamiinista sähköeristyksen ja mekaanisen lujuuden vuoksi.
- Siinä on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa keskijännitepiirien suojausta ja luotettavuutta.
- Tämä aikaviivereleen sulake sisältää aikaviiveen nopeuden ohjattua vastetta varten tietyissä toimintaskenaarioissa.
- Sen keskeytysarvo on 200 kA 600 VAC:lla ja 20 kA 150 VDC:llä, mikä mahdollistaa vankan piirisuojauksen suurvirtahäiriöiltä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Bussmann HEB-AA sulakepidike: Tämä linjassa oleva sulakepidike on suunniteltu toimimaan saumattomasti luokan CC sulakkeiden kanssa, joiden nimellisarvo on enintään 30 A. On ihanteellinen pitää sulakkeita ylivirtojen aiheuttamien vaarojen estämiseksi.
- Bussmann CHCC3DU sulakelohko: Tätä sormiturvallista sulakelohkoa voidaan käyttää luokan CC sulakkeiden kanssa, jotka tarjoavat ylivirtasuojan.
- Bussmann HPF-RR sulakepidike: Tämä sulakepidike tarjoaa paneeliasennus- ja suojasulakkeet ylivirtavaaran estämiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka huoltan tätä Bussmann LP-CC-6-1/4 sulaketta?
A.
- Tarkista säännöllisin väliajoin sulakkeenpidin, sulakkeen koskettimet ja itse sulake vaurioiden, korroosion tai ylikuumenemisen varalta. Vaihda vioittuneet osat nopeasti.
- Varmista, että sulake on oikean kokoinen. Liian pienen sulakkeen valitseminen voi laukaista ennenaikaisia vikoja, kun taas ylisuuri sulake ei välttämättä tarjoa riittävää suojaa.
- Pidä sulakkeenpitimen koskettimien puhtaana ja varmista, että ne pysyvät puhtaina liasta, roskista ja hapettumista.
- Suojaa varasulakkeet säilyttämällä ne puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
K. Kuinka voin määrittää, onko sulake toimintakuntoinen?
A. Aseta yksi yleismittarin antureista sulakkeen toiseen päähän ja aseta toinen anturi vastakkaiseen päähän. Jos näytön lukema on välillä 0 - 5 ohmia, se tarkoittaa, että sulake on asianmukaisessa toimintakunnossa ilman vaurioita.
K. Onko mahdollista testata jännitteistä sulaketta?
A. Aseta mittarin johdot sulakkeen vastakkaisiin päihin. Jos näytössä oleva jännite on mitätön tai puuttuu, se tarkoittaa, että sulake toimii oikein. Kuitenkin, jos jännite-ero on ilmeinen (tyypillisesti vastaa kokonaissyöttöjännitettä), tämä viittaa vialliseen sulakkeeseen.
K. Kuinka voin valita sovellukselleni sopivan sulakkeen?
A.
- Harkitse normaalia käyttövirtaa.
- Ota huomioon jännite käytön aikana.
- Kerroin ympäristön lämpötilaolosuhteissa.
- Osoita alkusyöttövirrat.
- Ota huomioon vikavirran huippu.
- Arvioi sulakkeen avautumisaika.