Bussmann LP-CC-1 Low-Peak -sulake sallii sähköpiikin virrata piirin läpi lyhyen aikaa ennen kuin se räjäyttää. Se on tehokas moottoripiireihin liittyvissä sovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Bussmann LP-CC-1 -sulakkeessa on melamiiniputkirakenne, joka kestää korkeissa lämpötiloissa.
- Tällä ei-ilmaisivalla sulakkeella on hylkäystyyli oikeaa asennusta varten.
- Siinä on holkki-holkkiliitännät turvallista asennusta varten.
- Tämän Low-Peak-sulakkeen vasteaika on 12 sekuntia 200 %:lla nimellisvirrasta.
- Siinä on myös kaksi elementtiä, jotka voivat käsitellä sekä käynnistysvirtoja että jatkuvia ylivirtoja.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Bussmann LP-CC-1 -sulakkeen keskeytysarvo?
V. Tämän sulakkeen keskeytysarvo on 200 kA 600 VAC:lla ja 20 kA 300 VDC:llä.
K. Mikä on tämän sulakkeen ampeerimäärä?
A. Sen ampeeriluokitus on 1A. Jos kuitenkin tarvitset sulakkeen, jolla on korkeampi ampeeriluokitus, voit valita Bussmann LP-CC-4 sulake jonka luokitus on 4A.
K. Mikä on nopea ja hidas palaminen sulake?
V. Nopeasti palava sulake on suunniteltu palamaan nopeasti, kun virta ylittää arvonsa. Se tarjoaa nopean suojan oikosulkuja ja liiallisia virtapiikkejä vastaan. Hidasvirtaussulake on suunniteltu käsittelemään tilapäisiä ylivirtoja ilman puhallusta, mutta se palaa lopulta, jos ylivirtatila jatkuu.