BUSSMANN LP-CC Low-Peak Time Delay -sulakkeet, 600 VAC/300 VDC


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: melamiini , Liitäntätyyppi: Holkin pää x holkin pää , Halkaisija: 13 / 32 " , Elementti: Dual , Sulakelohkosarjalle: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz ATDR , Sulakelohkon rakenne: Hylkäys , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Mfr. Sarja: Bussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR , Paketin määrä: 10 , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Vasteaika: 12 sek. @ 200% , Nopeus: Aikaviive , Tyyppi: Virranrajoitusaikaviiveen sulake , Visuaalinen merkintä: Ei osoita
TyyliMalliJännitearvotVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta (ei alv)
A
LP-CC-9
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--9200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€46.86
B
LP-CC-3
600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC3A150V3200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€46.86
A
LP-CC-7-1 / 2
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--7.5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-8
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--8200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-7
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--7200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€46.86
C
LP-CC-6-1 / 4
600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC6.25A150V6.25200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€42.88
A
LP-CC-6
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--6200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-5-6 / 10
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--5-6/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€43.73
A
LP-CC-5
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.25
A
LP-CC-4-1 / 2
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--4.5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
D
LP-CC-4
600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC4A150V4200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€46.86
A
LP-CC-3-2 / 10
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--3-2/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-3-1 / 2
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--3.5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€46.86
E
LP-CC-15
600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC15A150V15200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€47.25
F
LP-CC-10
600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC10A150V10200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€43.73
A
LP-CC-12
600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--12200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-6/10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--6/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€43.73
A
LP-CC-1-6 / 10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-6/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-1-1 / 4
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€46.86
A
LP-CC-1-8 / 10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-8/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€43.73
A
LP-CC-1-1 / 2
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€46.86
A
LP-CC-1-1 / 8
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.125200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-1-4 / 10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-4/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€43.73
A
LP-CC-20
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--20200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€48.60
A
LP-CC-1/2
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1/2200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€47.25
A
LP-CC-25
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.79
G
LP-CC-2
600VAC / 300VDCSylinterimäinenLuokka CC2A300V2200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€43.73
A
LP-CC-2-1 / 2
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--2.5200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€46.86
A
LP-CC-30
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--30200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€47.25
A
LP-CC-2-1 / 4
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--2.25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€47.79
H
LP-CC-1
600VAC / 300VDCSylinterimäinenLuokka CC1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€43.73
A
LP-CC-2-8 / 10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--2-8/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€47.79
A
LP-CC-8/10
600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--8/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€42.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?