Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LP-CC-10 Sulake, 10 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FML 1CX46

BUSSMANN LP-CC-10 sulake, 10 A, vakio, 600 V, melamiiniputki

Varastossa
Tuote: AA9FML Malli: LP-CC-10Ristiviite: 1CX46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka CC
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu10A
Tasajänniteluokitus150V
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleBC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz ATDR
Sulakevahvistimet10
Sulakkeen muotoiluHylkäys
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 600V AC, 20kA 150V DC
Pituus1 1 / 2 "
Valmistaja SarjaBussmann LP-CC, Littelfuse CCMR, Mersen ATDR
paketti Määrä10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika12 sek. @ 200%
NopeusAikaviive
TyyppiVirranrajoitusaikaviiveen sulake
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.04
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LP-CC-10 -sulake on aikaviivesulake, joka sallii sähköpiikin hetken ennen kuin se todella palaa. Tämä sulake on hyödyllinen pienissä hevosvoiman moottoripiireissä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LP-CC-10 -sulakkeessa on melamiiniputkirakenne, joka takaa stabiilisuuden korkeissa lämpötiloissa.
  • Tässä ei-ilmaisussa sulakkeessa on hylkäystyyli oikeaa asennusta varten.
  • Siinä on holkki-holkkiliitännät, jotka mahdollistavat vakaan asennuksen.
  • Tämän Low-Peak-sulakkeen vasteaika on 12 sekuntia 200 prosentilla sen nimellisvirrasta (10A).
  • Siinä on lisäksi kaksi elementtiä, jotka käsittelevät sekä käynnistysvirtoja että jatkuvia ylivirtoja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann HPS-RR sulakepidike: Tässä paneeliin asennettavassa sulakepitimessä on pikaliittimet, jotka helpottavat Bussmann LP-CC-10 -sulakkeen asennusta mihin tahansa sähköpaneeliin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin määrittää sopivan viiveen hakemukselleni?

A. Sopivan aikaviiveen määrittäminen edellyttää laitteiston käynnistysominaisuuksien ja odotettujen transienttivirtojen ymmärtämistä.

K. Mitä varotoimia minun tulee tehdä, kun vaihdat aikaviivesulakkeen?

A. Kun vaihdat aikaviivesulaketta, varmista, että uudella sulakkeella on samat virta-, jännite- ja aikaviiveominaisuudet kuin alkuperäisellä sulakkeella.

K. Onko viivesulakkeilla vaikutusta energiatehokkuuteen?

V. Aikaviivesulakkeet eivät itsessään vaikuta merkittävästi energiatehokkuuteen. Ne voivat kuitenkin parantaa järjestelmän tehokkuutta ja vähentää seisokkeja estämällä turhan sulakkeen palamisen ohimenevien olosuhteiden aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN LP-CC-1 Sulake, 1 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300VDCSylinterimäinenLuokka CC1A300V1200kA 600V AC, 20kA 300V DC1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.25200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1 / 8 Sulake 1-1 / 8a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1.125200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4 / 10 Sulake 1-4 / 10a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1-4/10200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€48.14
BUSSMANN LP-CC-1/2 Sulake 1 / 2a Luokka Cc Lpcc 600vac / 300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300VDCLieriömäinenCC--1/2200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä1.5 "€17.21
BUSSMANN LP-CC-12 Sulake 12a Luokka Cc Lpcc 600vac / 150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150VDCLieriömäinenCC--12200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 150 VDC: llä1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-15 Sulake, 15 A, Vakio, 600 V, Melamiiniputki | AA9FMN 1CX48 LP-CC-15600VAC / 150VDCSylinterimäinenLuokka CC15A150V15200kA 600V AC, 20kA 150V DC1 1 / 2 "€17.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LP-CC-10 sulake, 10 A, vakio, 600 V, melamiiniputki
€17.21 / yksikkö