Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C22M100 Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 100A, 500VAC, 10 kpl | BD2YDB

BUSSMANN C22M100 sulakelinkki, hidas puhallus, pituus 58 mm, 100 A, 500 VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD2YDB Malli: C22M100

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu100A
Halkaisija22mm
Sulakkeen koko / ryhmä22 x 58 mm
SulaketyyppiHidas isku
Keskeytysluokitus125A
Pituus58mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0552

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C22M125 Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 125A, 400VAC, 10 kpl | BC8KNC C22M125-125A400 VAC€51.32
BUSSMANN C22M12 sulakelinkki, hidas puhallus, 58mm pituus, 12A, 690VAC, 10 kpl | BD2FQY C22M12-12A690 VAC€52.10
BUSSMANN C22M20 Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 20A, 690VAC, 10 kpl | BD2ZWY C22M20-20A690 VAC€50.19
BUSSMANN C22M125S Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 125A, 690VAC, 10 kpl | BD3CAV C22M125S690 VAC125A690 VAC€65.39
BUSSMANN C22M63 Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 63A, 690VAC, 10 kpl | BD4MEM C22M63-63A690 VAC€57.62
BUSSMANN C22M100S Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 100A, 500VAC, 10 kpl | BD4WKT C22M100S500 VAC100A500 VAC€65.39
BUSSMANN C22M20S Sulakelinkki, Slow Blow, 58mm pituus, 20A, 690VAC, 10 kpl | BD4WKU C22M20S690 VAC20A690 VAC€65.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C22M100 sulakelinkki, hidas puhallus, pituus 58 mm, 100 A, 500 VAC, 10 kpl
€51.32 / yksikkö