SQUARE D MGA-sarjan valetut kotelokytkimet


Suodattaa
AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Väri: Musta , Ohjaustyyppi: Käyttökahva , Nykyinen arvostelu: 800A , Sähköliitäntätyyppi: I-Line liitäntäjohto Kengät kuormitus , Kehyksen tyyppi: MGA , Magneettinen laukaisuvirta: 1600A ja 8000A , Max. Katkaisukapasiteetti: 65kA @ 240V AC , Asennustuki: Kiinnike , Napojen lukumäärä: 3 , Nimellinen eristysjännite: 750V , Jännite: 600V , Jännitteen luokitus: 600V AC
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
MGA36300
300A€8,917.29
A
MGA36350
350A€8,917.29
A
MGA36400
400A€8,917.29
A
MGA36450
450A-
Tarjouspyyntö
A
MGA36500
500A€8,917.29
A
MGA36600
600A€8,917.29
A
MGA36800
800A€8,917.29

MGA-sarjan valetut kotelokytkimet

Square D MGA -sarjan katkaisijat on suunniteltu asennettaviksi kaupallisiin ja teollisiin sähkölaitteisiin suojaamaan ylivirta- ja oikosulkuolosuhteita vastaan. Näissä yksiköissä on ohjelmoitava elektroninen laukaisu lyhytaikaisten, pitkäaikaisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen sekä linja- ja kuormapuolen riviliittimien toimittamiseksi johtojen (kupari / alumiini) sijoittamiseksi kooltaan 500 kcmil ja 3 AWG. He pystyvät käsittelemään jopa 800 A: n virranarvot ja toimittamaan 65 kA: n katkaisukapasiteetin 240 VAC: lla, 35 kA: n 480 VAC: lla ja 18 kA: n 600 VAC: lla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?