FALLTECH Kokovartalovaljaat


Falltech G7042 kokovartalovaljaita käytetään useilla aloilla ja ammateissa, joissa putoamissuoja on kriittinen työntekijöiden turvallisuuden kannalta. Se on suunniteltu turvaamaan korkealla työskenteleviä henkilöitä, kuten rakentaminen, katto, tornikiipeily ja teollisuuden kunnossapito. Nämä valjaat varmistavat, että i...Putoamistapauksessa iskuvoimat jakautuvat koko kehoon, mikä vähentää vakavien vammojen riskiä ja tarjoaa luotettavan turvallisuusratkaisun korkeissa ympäristöissä työskenteleville.Lue lisää

Suodattaa
Takana oleva D-rengas: Kyllä , Rintahihnan soljet: Pika-yhteys , Väri: Keltainen , D-rengas edessä: Kyllä , Laitteiston materiaali: Alloy Steel , Valjaiden sovellus: Kiipeily , Jalkahihnan soljet: Kielen solki , Olkahihnan soljet: Kitka , Sivu D-renkaat: Padin avulla , Lantiohihna: Kyllä , Vetolujuus: 5000 lb , Nauhan materiaali: Polyesteri , Kantavuus: 425 lb
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
G7042L
L€414.36
A
G7042M
M€414.36
A
G7042S
S€414.36
A
G7042XL
XL€414.36

Kokovartalovaljaat

Falltech G7042 kokovartalovaljaita käytetään eri teollisuudenaloilla ja ammateissa, joissa putoamissuoja on kriittinen työntekijöiden turvallisuuden kannalta. Se on suunniteltu turvaamaan korkealla työskenteleviä henkilöitä, kuten rakentaminen, katto, tornikiipeily ja teollisuuden kunnossapito. Nämä valjaat varmistavat, että putoamisen yhteydessä iskuvoimat jakautuvat koko kehoon, mikä vähentää vakavien vammojen riskiä ja tarjoaa luotettavan turvallisuusratkaisun korkeassa ympäristössä työskenteleville.

Ominaisuudet

  • Niissä on pikakiinnitettävät rintahihnan soljet asennuksen helpottamiseksi.
  • Näissä keltaisissa valjaissa on pehmustettu etu D-rengas rakenteellisen jäykkyyden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Niissä on seosterästä, mikä lisää kestävyyttä ja lisää sitkeyttä.
  • Näissä valjaissa on jalkahihna, jossa on kielityyliset soljet, jotka takaavat vahvan pidon käyttäjän roikkuessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?