Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 3/8-16, 2-7/16 tuuman koko | AD8VNK 4MWF2

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 3/8-16, 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNK Malli: UB1-1/2PARistiviite: 4MWF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko1.5 "
Sisäpituus2.437 "
Sisäleveys2.437 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.156 "
Putken koko1-1 / 2 "
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 3/8-16, 2-7/16 tuumaa
€17.80 / yksikkö