Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-VH20 Automaattisesti säädettävä kytkinpuristin 450 lb: n korkki. | AG4UXX 34RP38

BESSEY STC-VH20 Automaattisesti säädettävä vipupuristin 450 Lb korkki.

Varastossa
Tuote: AG4UXX Malli: STC-VH20Ristiviite: 34RP38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiNikkelipinnoitettu teräs
Pohjan kiinnityskeskukset0.50 x 1.10 tuumaa
Halkaisija0.200 "
Kahva2-komponenttinen muovi
Korkeus kainalossa (tuumaa)0.78
Pitokyky450 paunaa.
Kokonaiskorkeus5.08 "
Kokonaispituus3.62 "
KaraNikkelipinnoitettu teräs
Kierteen kokoM6
TyyppiPystysuora avoimella varrella ja vaakasuoralla pohjalevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
BESSEY STC-VH50 Automaattisesti säädettävä kytkinpuristin 700 lb | AG4UXY 34RP39 STC-VH500.25 "700 paunaa.6.38 "4.57 "M8€45.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-VH20 Automaattisesti säädettävä vipupuristin 450 Lb korkki.
€42.72 / yksikkö