BESSEY

Bessey on tarjonnut laajan valikoiman työskentelypuristimia ja leikkaustyökaluja vuodesta 1889 lähtien. Bessey Clamps -luettelo sisältää erilaisia ​​puuntyöstö- ja metallintyöstöpuristimia, kuten L-puristimet, tankopuristimet, jousipuristimet, vipupuristimet, C-puristimet, lukituspuristimet, kulmapuristimet ja putken puristimet. Näillä puristimilla on kompakti muotoilu ja ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Besseyn hitsauspuristimia ja pihtejä käytetään pyöreiden putkien, putkien ja levyjen kiinnittämiseen hitsauksen ja valmistuksen aikana.
Bessey Cutting Tools -tuotesarjaan kuuluvat metallileikkurit, vanneleikkurit, kaapelileikkurit ja lankaleikkurit, jotka on suunniteltu käytettäväksi metallilevyn leikkaussovelluksissa. Näitä korkealaatuisia käsityökaluja on saatavana ruostumattomasta teräksestä, taotusta teräksestä ja painevaletuista alumiinista. Valitse useista Bessey-työkaluista ja -kiinnittimistä sekä erilaisista puristinosista, kuten leukasuojat, kääntöleuat, vaihtopuristimen morpadit ja rungon jatkeet. Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

BESSEY tankoputki ja L-puristimet

Tankoputki ja L-kiinnikkeetLiukuvat päät säätämään puristinta työkappaleen pituuden mukaan. Niiden enimmäiskuormankestokyky on 8500 lb, ja niitä käytetään esineiden tilapäiseen pitämiseen(143 tuotetta)

BESSEY vaakasuuntaiset kädensijat

Vaakasuoran kahvan vaihtokytkimetPienikokoiset profiilikiinnikkeet vaakasuoralla kahvalla, joka on yhdensuuntainen kiinnitystangon kanssa. Niillä on suuri kiristyskapasiteetti ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi ahtaissa tiloissa(6 tuotetta)

BESSEY tankopuristin/levittimet

Baarikiinnike / levittimetSeosterästä, lämpökäsiteltyä terästä ja saksalaista terästä puristimet/levittimet, joita käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen tai erottamiseen. Siinä on irrotettavat päädyt, jotka voidaan irrottaa ilman työkaluja(14 tuotetta)

BESSEY kiinnitystarvikkeet

KiinnitystarvikkeetSisältää leukasuojat, kääntöleuat, K-rungon jatkeet ja vaihtopuristimet, joita käytetään lisätoimintojen tarjoamiseen ja kiristyskorkeuden ja -pituuden säätämiseen(7 tuotetta)

BESSEY kulmakiinnikkeet

KulmapihditValurautaiset ja painevaletut sinkkikiinnittimet, joissa on kuparipinnoitetut karat, joita käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen turvallisesti 90 astetta. Saatavana eri leuan pituuksina ja kurkun syvyyksinä(6 tuotetta)

BESSEY jousikiinnikkeet

Jousikiinnittimet(6 tuotetta)

BESSEY laakerinlämmittimet

LaakerilämmittimetNostolohko-, poikkitanko- ja induktiolaakerilämmittimet, joita käytetään pidentämään laakerien käyttöikää ja eliminoimaan kylmäkiinnityslaakereiden vasarointiprosessin. Voidaan käyttää myös laakerien demagnetointiin(17 tuotetta)

BESSEY puristimet

C puristimet(22 tuotetta)

BESSEY vanneleikkurit

Hihnaleikkurit(1 tuote)

BESSEY Lukituspuristimet

Lukitsimet(3 tuotetta)

BESSEY kaapeli- ja johtoleikkurit

Kaapeli- ja lankaleikkuritManuaaliset kaapelileikkurit, joissa terä ruostumattomasta teräksestä ja iskunkestävä kahva, ihanteellinen halkaisijaltaan enintään 3/8 tuuman johtojen ja kaapeleiden leikkaamiseen(1 tuote)

BESSEY nauhakiinnitystyökalut

Band Clamp -työkalutKallistettavat kulmalevyt käytettäväksi erilaisten nauhapihteiden kanssa vakiopaineen aikaansaamiseksi jiiriin. Voidaan säätää 60-180 astetta ja toimitetaan 6 kappaleen pakkauksessa(1 tuote)

BESSEY kiinnityssarjat

KiinnityssarjatSisältää erilaisia ​​seosteräksisiä kiinnikkeitä, joissa on vipumekanismi nopeaa kiinnitystä ja vapauttamista varten(6 tuotetta)

BESSEY monitoimityökalut

Monityökalut(1 tuote)

BESSEY kiinnitystyökalut

Kiristystyökalut(5 tuotetta)

Tietoja Besseystä

Bessey on tarjonnut laajan valikoiman työskentelypuristimia ja leikkaustyökaluja vuodesta 1889 lähtien. Bessey Clamps -luettelo sisältää erilaisia ​​puuntyöstö- ja metallintyöstöpuristimia, kuten L-puristimet, tankopuristimet, jousipuristimet, vipupuristimet, C-puristimet, lukituspuristimet, kulmapuristimet ja putken puristimet. Näillä puristimilla on kompakti muotoilu ja ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Besseyn hitsauspuristimia ja pihtejä käytetään pyöreiden putkien, putkien ja levyjen kiinnittämiseen hitsauksen ja valmistuksen aikana.
Bessey Cutting Tools -tuotesarjaan kuuluvat metallileikkurit, vanneleikkurit, kaapelileikkurit ja lankaleikkurit, jotka on suunniteltu käytettäväksi metallilevyn leikkaussovelluksissa. Näitä korkealaatuisia käsityökaluja on saatavana ruostumattomasta teräksestä, taotusta teräksestä ja painevaletuista alumiinista. Valitse useista Bessey-työkaluista ja -kiinnittimistä sekä erilaisista puristinosista, kuten leukasuojat, kääntöleuat, vaihtopuristimen morpadit ja rungon jatkeet. Raptor Supplies.