DAYTON 2ZWR1 Keskipakopumppu 2 hv 3-vaiheinen 230 / 460v | AC4HMK

DAYTON 2ZWR1 pumppu keskipako 2 Hp 3-vaihe 230/460v

Varastossa
Tuote: AC4HMK Malli: 2ZWR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,994.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria5.8/2.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 52 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50-95 @ 65-30 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää122
GPM vettä @ 15 Ft. pää115
GPM vettä @ 20 Ft. pää109
GPM vettä @ 25 Ft. pää103
GPM vettä @ 30 Ft. pää98
GPM vettä @ 40 Ft. pää84
GPM vettä @ 50 Ft. pää68
GPM vettä @ 60 Ft. pää46
GPM vettä @ 70 Ft. pää10
Korkeus7"
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine200 PSI
Pituus14 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head122 @ 10 Ft.
Maks. Pää72 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine31.2 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 70 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe3
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliTeräs, sinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWR1 pumppu keskipako 2 Hp 3-vaihe 230/460v
€1,994.30 / yksikkö