Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY STC-VH50 Automaattisesti säädettävä kytkinpuristin 700 lb | AG4UXY 34RP39

BESSEY STC-VH50 Automaattisesti säädettävä vipupuristin 700 Lb korkki.

Varastossa
Tuote: AG4UXY Malli: STC-VH50Ristiviite: 34RP39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöpainike
VarsiNikkelipinnoitettu teräs
Pohjan kiinnityskeskukset1.00 x 1.57 tuumaa
Halkaisija0.25 "
Kahva2-komponenttinen muovi
Korkeus kainalossa (tuumaa)1
Pitokyky700 paunaa.
Kokonaiskorkeus6.38 "
Kokonaispituus4.57 "
KaraNikkelipinnoitettu teräs
Kierteen kokoM8
TyyppiPystysuora avoimella varrella ja vaakasuoralla pohjalevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
BESSEY STC-VH20 Automaattisesti säädettävä kytkinpuristin 450 lb: n korkki. | AG4UXX 34RP38 STC-VH200.200 "450 paunaa.5.08 "3.62 "M6€42.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STC-VH50 Automaattisesti säädettävä vipupuristin 700 Lb korkki.
€45.32 / yksikkö