Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SG24-PC putkikiinnike 4-1 / 2 tuumaa 310 paunaa AD3TVR 40P194

BESSEY SG24-PC putkikiinnike 4-1/2 tuumaa 310 Lb

Varastossa
Tuote: AD3TVR Malli: SG24-PCRistiviite: 40P194

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Beam Leveys1 / 2 "
Korkeus10.25 "
Pituus10.75 "
MateriaaliKylmävedetty profiloitu seosteräs
Max. Ladata310 paunaa
Max. Paine310 lb
Pad Size3/4 x 1-1/2"
Putken koko3-1 / 2 "
Vavan koko4 "halkaisija
Putken koko4"
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kurkkuaukko 2-3 / 4 ", Leukavoima 4-1 / 2", Lämmönkestävä 200 asteeseen C, Säädettävä liukuvarsi, Ylä- ja Alakahvat

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusRuuvin kokoKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY BPC-H12 1/2 tuuman H-tyylinen putkikiinnike, raskaalla valettu leuoilla | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-tyyli€27.96
BESSEY PC-34DR putkikiinnike, perinteinen tyyli, erittäin korkea pohja, 2-1/2 tuumaa | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Perinteinen€34.32
BESSEY PC12-2 putkenkiristin, kevyt, 440 lb puristusvoima, 1 1/2 tuuman kurkku Dp, kampikahva | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€27.27
BESSEY PC34-2 putkikiristin, kevyt, 440 lb puristusvoima, 1 3/4 tuuman kurkku Dp, kampikahva | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SG24-PC putkikiinnike 4-1/2 tuumaa 310 Lb
€256.25 / yksikkö