Rumpukantajat

Suodattaa

MORSE DRUM -

Siirrettävä rumpukotelo / annostelija

Morse-siirrettävät rumputelineet / annostelijat ovat ihanteellisia 55 gallonan teräs-, kuitu- tai muovitynnyrien nostamiseen ja kaatamiseen. Ne helpottavat rummun pyörimistä jopa 360 astetta ja lukituskokoonpanon kallistettuna. Näissä rumputelineissä on MORTUF-polyolefiiniset rullalaakeripyörät ja kääntöpyörät, jotka helpottavat ohjattavuutta työmaalla. Valitse laaja valikoima näitä rummun kannattimia, jotka ovat saatavana 21 - 23 tuuman ja 22.5 - 24 tuuman rummun halkaisijoina Raptor Supplies.

TyyliMalliRumpu Dia.Rummun korkeusHinta (ei alv)
A80C21 "- 23"-€1,335.66
A80A22.5 "36 "€1,253.15
A80AM22.5 "36 "-
Tarjouspyyntö
A8022.5 "-€1,361.43
B80i-SS22.5 "-€5,145.00
A80 APS22.5 "- 24"34 "- 36"€1,379.97
VESTIL -

HDC-305-sarjan kannettava hydraulinen rumpukannatin/rotaattori/puomit

TyyliMalliLeveysKorkeusPituusNostokorkeus max.Moottori HPVirtalähdeKiertotyyppiJänniteHinta (ei alv)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-manuaalinenVedä ketjua-€4,031.79
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V AC€5,602.49
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V DC-€5,602.49
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpSähköjohtoKäsiveivi115V AC€5,449.48
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hvSähköjohdotonKäsiveivi12V DC-€5,449.48
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-manuaalinenKäsiveivi-€3,874.48
GHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V DC-€6,064.97
HHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-manuaalinenVedä ketjua-€4,312.50
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V DC-€5,881.78
JHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-manuaalinenVedä ketjua-€4,495.70
KHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V AC€5,881.78
LHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V AC€6,064.97
APPROVED VENDOR -

Rumputeline 1 rumpu 55 gallonaa 800 paunaa.

MallieräHinta (ei alv)
21VG48AB6KTN€840.48
WESCO -

Arvo rumpukantolaite ja -annostelija, kapasiteetti 800 paunaa, kaksi lukitusasentoa

MallieräHinta (ei alv)
272404AG7HGJ€794.49
DAYTON -

Rumputeline 880 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
29PH16AB8VUM€1,455.17
GRAINGER -

Rumputeline 55 gallonaa 800 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
80I 55/30-19AJ2KJX€1,586.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?