KERN AND SOHN 334-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F2
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
334-056
1 ja 500g€663.00
Tarjouspyyntö
B
334-02
1, 50 g€365.33
C
334-024
1, 50 g€345.03
D
334-026
1, 50 g€372.09
E
334-036
1, 100 g€426.22
F
334-034
1, 100 g€405.92
G
334-03
1, 100 g€432.98
H
334-046
1, 200 g€561.52
I
334-044
1, 200 g€534.46
J
334-04
1, 200 g€561.52
K
334-054
1, 500 g€635.94
L
334-05
1, 500 g€663.00
M
334-06
1g, 1kg€852.43
N
334-066
1g, 1kg€838.90
O
334-064
1g, 1kg€825.37
P
334-076
1g, 2kg€1,271.88
Q
334-074
1g, 2kg€1,204.23
R
334-07
1g, 2kg€1,271.88
S
334-08
1g, 5kg€1,745.46
T
334-084
1g, 5kg€1,556.03
U
334-086
1g, 5kg€1,758.99
V
334-09
1g, 10kg€2,449.05
W
334-096
1g ja 10kg€2,367.87
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?