Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY PC-34DR putkikiinnike, perinteinen tyyli, erittäin korkea pohja, 2-1/2 tuumaa | AH3KVP 32PJ65

BESSEY PC-34DR putkikiinnike, perinteinen tyyli, erittäin korkea pohja, 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3KVP Malli: PC-34DRRistiviite: 32PJ65

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/4
kahvan pituus2.5
Kahva materiaaliValurauta
Nimellinen kiristyspaine440 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)3/4
Pad tyyppiStandardi
Ruuvin koko5/8
Karan halkaisija.5/8
Kääntöalusta1-1/4
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys2.5
TyyppiPerinteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas putkikiinnike, joka sopii useiden kappaleiden pitämiseen reunojen liimaamiseen puunjalostussovelluksissa
    • Sisältää pitkän karan monenlaisten, vaihtelevien pituisten kappaleiden sijoittamiseen
    • Jalkakokoonpano tarjoaa lisää vakautta kiinnitystoiminnan aikana
    • Erittäin korkea pohja antaa maksimaalisen työtason puhdistuman
    • Valetut leuat takaavat korkean kestävyyden ja karan sujuvan toiminnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusRuuvin kokoKurkun syvyysTyyppiHinta
BESSEY SG24-PC putkikiinnike 4-1 / 2 tuumaa 310 paunaa AD3TVR 40P194 SG24-PC----€256.25
BESSEY BPC-H12 1/2 tuuman H-tyylinen putkikiinnike, raskaalla valettu leuoilla | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-tyyli€27.96
BESSEY PC12-2 putkenkiristin, kevyt, 440 lb puristusvoima, 1 1/2 tuuman kurkku Dp, kampikahva | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€27.27
BESSEY PC34-2 putkikiristin, kevyt, 440 lb puristusvoima, 1 3/4 tuuman kurkku Dp, kampikahva | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY PC-34DR putkikiinnike, perinteinen tyyli, erittäin korkea pohja, 2-1/2 tuumaa
€34.32 / yksikkö