Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184271 Hex Cap Screw, Grade 8, M20 x 2.50 Thread Size, 120mm Length, 5Pk | AE3AXQ 5AHK2

METRIC BLUE UST184271 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 120 mm, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3AXQ Malli: UST184271Ristiviite: 5AHK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus13mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla120mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus46mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.737
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184271 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 120 mm, 5 pk
€123.95 /pakkaus