BALDOR MOOTTORI EM2276 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 256U Runko | AJ6THG

BALDOR MOTOR EM2276 kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 256U runko

Varastossa
Tuote: AJ6THG Malli: EM2276

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,847.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti99.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys256U
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit10.7 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi0954M
Napojen lukumäärä6
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus23.03 "
Vaihe3
Power Factor71
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,180 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,200 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 132.75
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - M2276
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 12 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 39.4 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 72.5 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 31 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 36 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR EM2275 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254U Runko | AJ6THF EM22755.000 hv15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€5,695.15
BALDOR MOOTTORI EM3609 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 184 runko | AJ6UBK EM36092.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€1,814.37
BALDOR MOTOR EM3610 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 184 runko | AJ6UBL EM36103.000 hv7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€1,815.31
BALDOR MOOTTORI EM3611 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182 runko | AJ6UBQ EM36113.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€1,888.95
BALDOR MOOTTORI EM3712 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 213 Runko | AJ6UEV EM37122.000 hv7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€2,597.89
BALDOR MOTOR M3602 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 184 runko | AJ6XJP M3602.753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/460€1,995.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2276 kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 256U runko
€6,847.77 / yksikkö